TRUSCO
アラミド手袋 15ゲージ 薄手ロング
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
材質
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色
イエロー
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐切創
全長(cm)
28
材質(繊維部)
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ゲージ数
15
耐切創性
3、2/B
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24990877
DPM901-L-K
369-0960
L
7.5
18
ブラック
¥
9,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990886
DPM901-LL-K
369-0959
LL
7.8
21
イエロー
¥
9,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください