TRUSCO
マイクロチューブラック
フタが付いているので試料の保管にも使用できます。
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。
オートクレーブ可能です。
トラスコ品番
368-9418
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
151
高さ(mm)
46
奥行(mm)
151
管径(Φmm)
12
立て数(本)
100
配列
10×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24990920
TR-MT-A
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください