曜日別特売

マイクロチューブラック

マイクロチューブラック - TRUSCOマイクロチューブラック - TRUSCO

片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。
オートクレーブ可能です。

トラスコ品番368-9419材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)215高さ(mm)25奥行(mm)115立て数(本)96配列8×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24990929TR-MT-R
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする