TRUSCO
トラ柄電工バケツ
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。
耐久性に優れています。
耐荷重9kgです。
底面にはベニヤ板が入っています。
フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
用途
作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
材質
本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の物を入れないでください。
※吊り上げる際には製品の下には入らないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24990938
TRDB-240
240
240
黄/黒
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990947
TRDB-300
300
300
黄/黒
¥
4,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください