プラスチックギャラリー

プラスチックギャラリー - TRUSCOプラスチックギャラリー - TRUSCO

ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。
ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。
取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。

用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90内容量1台
注意
※適正トルク値(0.6N・M)です。締め付けすぎると変形・破損の恐れがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991830TGPR-90W
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする