TRUSCO
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途
計測機器・操作盤・事務機器などに。
材質
ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
ねじ寸法
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24991927
CAM20-M610
390-5289
10
24
M6
20
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
24991936
CAM20-M620
390-5294
20
34
M6
20
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991945
CAM25-M625
390-5293
25
43
M6
25
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991954
CAM32-M815
390-5291
15
33
M8
32
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991970
CAM32-M825
390-5288
25
43
M8
32
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください