TRUSCO
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途
計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。
材質
ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
ねじ寸法
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24991979
SCAM20-M610
390-5298
10
24
M6
20
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991988
SCAM20-M620
390-5300
20
34
M6
20
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
24991997
SCAM25-M615
390-5296
15
33
M6
25
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992006
SCAM25-M625
390-5295
25
43
M6
25
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992015
SCAM32-M815
390-5297
15
33
M8
32
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992024
SCAM32-M825
390-5299
25
43
M8
32
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください