TRUSCO
クリップボード 伝票サイズ縦
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。
生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。
仕様
裏面マグネットなし
トラスコ品番
380-3584
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ブラック
質量(g)
71
タイプ
伝票タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)
113×235
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992216
TCBN-23E-BK
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください