TRUSCO
耐切創ケブラー手袋10ゲージ
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。
すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途
細かな作業が必要な作業現場に。
材質
ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール
色
イエロー
規格
EN388 2003、EN388 2016:X3XXB
機能
耐切創
材質(すべり止め)
塩化ビニール
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
ゲージ数
10
耐切創性
3、3/B
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992408
TKVSCS
388-8391
S
22
7.5
18
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992417
TKVSCM
388-8390
M
23
8
19
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992426
TKVSCL
388-8388
L
23
9
20
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください