曜日別特売

スクレーパー付ブラシ(HACCP対応)

スクレーパー付ブラシ(HACCP対応) - TRUSCOスクレーパー付ブラシ(HACCP対応) - TRUSCOスクレーパー付ブラシ(HACCP対応) - TRUSCOスクレーパー付ブラシ(HACCP対応) - TRUSCOスクレーパー付ブラシ(HACCP対応) - TRUSCOスクレーパー付ブラシ(HACCP対応) - TRUSCO

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。
ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)60縦(mm)270横(mm)50線径(mm)0.4内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992715SCBR-R381-6329レッドスクレーパー:100、ブラシ:120
3,490
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992724SCBR-W381-6332ホワイトスクレーパー:100、ブラシ:120
3,490
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992740SCBR-B381-6331ブルースクレーパー:100、ブラシ:120
3,490
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992749SCBR-GN381-6330グリーン100
3,490
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992758SCBR-Y381-6333イエロースクレーパー:100、ブラシ:120
3,490
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする