TRUSCO
ステンレス用コバルトドリル
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)
135
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24996197
TCSD-010
1箱(10本)
1.0
12
34
381-8107
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24997405
TCSD-011
1箱(10本)
1.1
14
36
381-9487
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997414
TCSD-012
1箱(10本)
1.2
16
38
381-9494
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997430
TCSD-013
1箱(10本)
1.3
16
38
381-9497
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997439
TCSD-014
1箱(10本)
1.4
18
40
381-9478
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997448
TCSD-015
1箱(10本)
1.5
18
40
381-9496
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24997457
TCSD-016
1箱(10本)
1.6
20
43
381-9481
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997466
TCSD-017
1箱(10本)
1.7
20
43
381-9479
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997475
TCSD-018
1箱(10本)
1.8
22
46
381-9491
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997484
TCSD-019
1箱(10本)
1.9
22
46
381-9492
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24997500
TCSD-020
1箱(10本)
2.0
24
49
381-9486
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24997509
TCSD-021
1箱(10本)
2.1
24
49
381-9490
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997518
TCSD-022
1箱(10本)
2.2
27
53
381-9482
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997527
TCSD-023
1箱(10本)
2.3
27
53
381-9495
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997536
TCSD-024
1箱(10本)
2.4
30
57
381-9488
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997545
TCSD-025
1箱(10本)
2.5
30
57
381-9480
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24997554
TCSD-026
1箱(10本)
2.6
30
57
381-9484
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997570
TCSD-027
1箱(10本)
2.7
33
61
381-9499
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997579
TCSD-028
1箱(10本)
2.8
33
61
381-9498
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997588
TCSD-029
1箱(10本)
2.9
33
61
381-9489
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997597
TCSD-030
1箱(10本)
3.0
33
61
381-9483
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24997615
TCSD-031
1箱(10本)
3.1
36
65
381-9687
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997624
TCSD-032
1箱(10本)
3.2
36
65
381-9670
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
24997640
TCSD-033
1箱(10本)
3.3
36
65
381-9643
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
24997649
TCSD-034
1箱(10本)
3.4
39
70
381-9632
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997658
TCSD-035
1箱(10本)
3.5
39
70
381-9658
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
24997667
TCSD-036
1箱(10本)
3.6
39
70
381-9705
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997676
TCSD-037
1箱(10本)
3.7
39
70
381-9662
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997685
TCSD-038
1箱(10本)
3.8
43
75
381-9664
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997694
TCSD-039
1箱(10本)
3.9
43
75
381-9686
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997710
TCSD-040
1箱(10本)
4.0
43
75
381-9675
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24997719
TCSD-041
1箱(10本)
4.1
43
75
381-9690
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997728
TCSD-042
1箱(10本)
4.2
43
75
381-9628
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
24997737
TCSD-043
1箱(10本)
4.3
47
80
381-9509
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
24997746
TCSD-044
1箱(10本)
4.4
47
80
381-9653
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997755
TCSD-045
1箱(10本)
4.5
47
80
381-9649
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
24997764
TCSD-046
1箱(10本)
4.6
47
80
381-9661
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997780
TCSD-047
1箱(10本)
4.7
47
80
381-9644
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997789
TCSD-048
1箱(10本)
4.8
52
86
381-9668
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997798
TCSD-049
1箱(10本)
4.9
52
86
381-9691
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997807
TCSD-050
1箱(10本)
5.0
52
86
381-9666
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
24997816
TCSD-051
1箱(10本)
5.1
52
86
381-9700
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997825
TCSD-052
1箱(10本)
5.2
52
86
381-9654
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
24997834
TCSD-053
1箱(10本)
5.3
52
86
381-9638
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997850
TCSD-054
1箱(10本)
5.4
57
93
381-9660
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997859
TCSD-055
1箱(10本)
5.5
57
93
381-9688
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997868
TCSD-056
1箱(10本)
5.6
57
93
381-9694
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997877
TCSD-057
1箱(10本)
5.7
57
93
381-9674
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997886
TCSD-058
1箱(10本)
5.8
57
93
381-9681
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24997895
TCSD-059
1箱(10本)
5.9
57
93
381-9633
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ