TRUSCO
ハイスストレートドリル
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
118
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
シャンク径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24996206
TSHD-011
1箱(10本)
1.1
1.1
14
36
381-9229
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996215
TSHD-012
1箱(10本)
1.2
1.2
16
38
381-9273
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996224
TSHD-013
1箱(10本)
1.3
1.3
16
38
381-9218
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996240
TSHD-014
1箱(10本)
1.4
1.4
18
40
381-9220
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996249
TSHD-015
1箱(10本)
1.5
1.5
18
40
381-9270
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
24996258
TSHD-016
1箱(10本)
1.6
1.6
20
43
381-9258
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996267
TSHD-017
1箱(10本)
1.7
1.7
20
43
381-9275
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996276
TSHD-018
1箱(10本)
1.8
1.8
22
46
381-9235
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996285
TSHD-019
1箱(10本)
1.9
1.9
22
46
381-9233
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996310
TSHD-021
1箱(10本)
2.1
2.1
24
49
381-9204
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996319
TSHD-022
1箱(10本)
2.2
2.2
27
53
381-9284
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
24996328
TSHD-023
1箱(10本)
2.3
2.3
27
53
381-9211
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996337
TSHD-024
1箱(10本)
2.4
2.4
30
57
381-9242
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
24996346
TSHD-025
1箱(10本)
2.5
2.5
30
57
381-9197
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996355
TSHD-026
1箱(10本)
2.6
2.6
30
57
381-9202
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996364
TSHD-027
1箱(10本)
2.7
2.7
33
61
381-9228
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996380
TSHD-028
1箱(10本)
2.8
2.8
33
61
381-9283
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996389
TSHD-029
1箱(10本)
2.9
2.9
33
61
381-9276
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
24996398
TSHD-030
1箱(10本)
3.0
3.0
33
61
381-9240
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996407
TSHD-031
1箱(10本)
3.1
3.1
36
65
381-9209
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996416
TSHD-032
1箱(10本)
3.2
3.2
36
65
381-9251
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996425
TSHD-033
1箱(10本)
3.3
3.3
36
65
381-9279
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996434
TSHD-034
1箱(10本)
3.4
3.4
39
70
381-9274
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996450
TSHD-035
1箱(10本)
3.5
3.5
39
70
381-9414
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996459
TSHD-036
1箱(10本)
3.6
3.6
39
70
381-9253
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996468
TSHD-037
1箱(10本)
3.7
3.7
39
70
381-9250
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996477
TSHD-038
1箱(10本)
3.8
3.8
43
75
381-9262
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996486
TSHD-039
1箱(10本)
3.9
3.9
43
75
381-9241
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996495
TSHD-040
1箱(10本)
4.0
4.0
43
75
381-9406
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996504
TSHD-041
1箱(10本)
4.1
4.1
43
75
381-9261
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996520
TSHD-042
1箱(10本)
4.2
4.2
43
75
381-9208
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24996529
TSHD-043
1箱(10本)
4.3
4.3
47
80
381-9217
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996538
TSHD-044
1箱(10本)
4.4
4.4
47
80
381-9405
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996547
TSHD-045
1箱(10本)
4.5
4.5
47
80
381-9249
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996556
TSHD-046
1箱(10本)
4.6
4.6
47
80
381-9278
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
24996565
TSHD-047
1箱(10本)
4.7
4.7
47
80
381-9234
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996574
TSHD-048
1箱(10本)
4.8
4.8
52
86
381-9263
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996590
TSHD-049
1箱(10本)
4.9
4.9
52
86
381-9401
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996599
TSHD-050
1箱(10本)
5.0
5.0
52
86
381-9231
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996608
TSHD-051
1箱(10本)
5.1
5.1
52
86
381-9412
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
24996617
TSHD-052
1箱(10本)
5.2
5.2
52
86
381-9203
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996626
TSHD-053
1箱(10本)
5.3
5.3
52
86
381-9259
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996635
TSHD-054
1箱(10本)
5.4
5.4
57
93
381-9200
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996669
TSHD-057
1箱(10本)
5.7
5.7
57
93
381-9195
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
24996678
TSHD-058
1箱(10本)
5.8
5.8
57
93
381-9243
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996687
TSHD-059
1箱(10本)
5.9
5.9
57
93
381-9409
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996696
TSHD-060
1箱(10本)
6.0
6.0
57
93
381-9237
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24996705
TSHD-061
1箱(10本)
6.1
6.1
63
101
381-9245
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996714
TSHD-062
1箱(10本)
6.2
6.2
63
101
381-9223
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996730
TSHD-063
1箱(10本)
6.3
6.3
63
101
381-9222
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ