TRUSCO
両面捕虫シート
ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。
両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
用途
農作物への害虫防止に。
仕様
捕虫方法:粘着シート
長さ(mm)
250
幅(mm)
100
色
イエロー
誘引方式
色、紫外線反射
注意
※害虫駆除の用途以外には、絶対使用しないで下さい。
※幼児や子供の手の届かない所で、保管して下さい。
※粘着面が人やペット・壁・家具・電気器具等につかないように十分注意してお使い下さい。
※間違って粘着剤が付いた時は、小麦粉かシッカロールをまぶし、食用油かオリーブ油で丹念にこすり、石鹸で洗ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998455
DSCIS-10P
1袋(10枚)
379-5275
台紙・剥離紙:紙、粘着剤:ポリブデン
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998464
DSCIS-30P
1袋(30枚)
379-5277
台紙・剥離紙:紙 、粘着剤:ポリブデン
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください