曜日別特売

石膏ボード木壁用フック

石膏ボード木壁用フック - TRUSCO石膏ボード木壁用フック - TRUSCO石膏ボード木壁用フック - TRUSCO
(1件のレビュー)

しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。

用途額縁用材質本体、針:鉄
注意
※耐荷重以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
耐荷重(kg)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24998480FRW-10011袋380-7415フック2個、針2本8、受:3228
360
279
307(税込)
当日出荷
24998489FRW-10021袋(2本)380-7417フック1個、針2本24、受:3432
400
299
329(税込)
当日出荷
24998498FRW-10031袋(3本)380-7416フック1個、針3本42、受:3644
500
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24998480
2023-09-05
用途: 絵画を吊る
不動産業

ピンの頭の部分が結構出ているので、そこに引っかかってしまう。簡単なものにしたくこちらを選んだが、ピン1本は少し不安が残る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする