超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) - TRUSCO

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※刃先の振れ防止の為、コーティングがつきまわったシャンク部はチャッキングしないでください。
229件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25000440AC40-TLNBE2R0.05-0.3391-9388500.0650.050.3
4,790
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000975AC40-TLNBE2R0.05-0.5392-2468500.0650.050.5
5,180
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000984AC40-TLNBE2R0.1-0.3392-2473500.160.10.3
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001000AC40-TLNBE2R0.1-0.5392-2458500.160.10.5
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001009AC40-TLNBE2R0.1-0.75392-2487500.160.10.75
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001018AC40-TLNBE2R0.1-1392-0969500.160.11
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001027AC40-TLNBE2R0.1-1.25392-0975500.160.11.25
3,650
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001036AC40-TLNBE2R0.1-1.5392-2523500.160.11.5
3,650
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001045AC40-TLNBE2R0.1-2392-0978500.160.12
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001054AC40-TLNBE2R0.1-2.5392-0949500.160.12.5
4,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001070AC40-TLNBE2R0.1-3392-0961500.160.13
4,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001079AC40-TLNBE2R0.15-0.5392-2514500.20.150.5
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001088AC40-TLNBE2R0.15-0.6392-2488500.20.150.6
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001097AC40-TLNBE2R0.15-1392-2498500.20.151
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001106AC40-TLNBE2R0.15-1-6392-2517500.20.151
4,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001115AC40-TLNBE2R0.15-1.5392-2457500.20.151.5
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001124AC40-TLNBE2R0.15-2392-2506500.20.152
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001140AC40-TLNBE2R0.15-2.5392-0985500.20.152.5
3,620
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001149AC40-TLNBE2R0.15-3392-0963500.20.153
3,620
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001158AC40-TLNBE2R0.15-4392-0971500.20.154
3,750
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001167AC40-TLNBE2R0.15-5392-2490500.20.155
4,290
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001176AC40-TLNBE2R0.2-0.5392-2467500.30.20.5
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001185AC40-TLNBE2R0.2-0.75392-2480500.30.20.75
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001194AC40-TLNBE2R0.2-1392-2524500.30.21
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001210AC40-TLNBE2R0.2-1-6392-2493500.30.21
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001219AC40-TLNBE2R0.2-1.5392-0974500.30.21.5
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001228AC40-TLNBE2R0.2-2392-0972500.30.22
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001237AC40-TLNBE2R0.2-2-6392-0956500.30.22
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001246AC40-TLNBE2R0.2-2.5392-2477500.30.22.5
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001255AC40-TLNBE2R0.2-3392-0970500.30.23
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001264AC40-TLNBE2R0.2-3.5392-2522500.30.23.5
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001280AC40-TLNBE2R0.2-4392-0965500.30.24
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001289AC40-TLNBE2R0.2-4.5392-0981500.30.24.5
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001298AC40-TLNBE2R0.2-5392-2460500.30.25
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001307AC40-TLNBE2R0.2-6392-0951500.30.26
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001316AC40-TLNBE2R0.25-1392-2503500.350.251
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001325AC40-TLNBE2R0.25-1.5392-2512500.350.251.5
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001334AC40-TLNBE2R0.25-1.5-6392-0957500.350.251.5
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001350AC40-TLNBE2R0.25-2392-0955500.350.252
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001359AC40-TLNBE2R0.25-2.5392-2500500.350.252.5
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001368AC40-TLNBE2R0.25-3392-0983500.350.253
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001377AC40-TLNBE2R0.25-4392-2508500.350.254
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001386AC40-TLNBE2R0.25-5392-2486500.350.255
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001395AC40-TLNBE2R0.25-6392-0980500.350.256
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001404AC40-TLNBE2R0.25-7392-2483500.350.257
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001420AC40-TLNBE2R0.25-8392-2466500.350.258
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001429AC40-TLNBE2R0.25-10392-0954500.350.2510
3,650
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001438AC40-TLNBE2R0.3-1392-0952500.450.31
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001447AC40-TLNBE2R0.3-1.5392-2497500.450.31.5
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001456AC40-TLNBE2R0.3-2392-2478500.450.32
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする