TRUSCO
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材から中硬度材の加工に最適です。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。
材質
超微粒子超硬合金
寸法(mm)
肩CR:0.3~0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25001964
AC40-TRFE3030
392-4089
3枚
60
15
6
¥
6,130
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001980
AC40-TRFE3040
392-4097
3枚
60
15
6
¥
6,130
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001989
AC40-TRFE4080
392-4091
4枚
75
20
8
¥
8,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25001998
AC40-TRFE4090
392-4096
4枚
75
20
10
¥
11,160
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002007
AC40-TRFE4100
392-4087
4枚
75
25
10
¥
9,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002016
AC40-TRFE4110
392-4088
4枚
75
25
12
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002025
AC40-TRFE4120
392-4104
4枚
100
30
12
¥
10,740
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002034
AC40-TRFE4130
392-4099
4枚
100
30
12
¥
18,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002050
AC40-TRFE4140
392-4103
4枚
100
35
12
¥
19,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002059
AC40-TRFE4160
392-4094
4枚
110
40
16
¥
19,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002068
AC40-TRFE4180
392-4095
4枚
110
45
16
¥
25,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002077
AC40-TRFE4200
392-4105
4枚
130
45
20
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003766
AC40-TRFE3050
406-2462
3枚
60
15
6
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003775
AC40-TRFE3060
406-2461
3枚
60
15
6
¥
6,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください