高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) - TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) - TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) - TRUSCO

高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。
高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
45°ネジレの採用により高速加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金内容量1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25002086TS50-THRFE3030392-4107601563
9,080
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002095TS50-THRFE3040392-4086601564
9,080
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002104TS50-THRFE3050392-4090601565
8,850
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002120TS50-THRFE3060392-4098601566
8,730
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002129TS50-THRFE4080392-4110752088
9,950
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002138TS50-THRFE4090392-41027520109
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002147TS50-THRFE4100392-410175251010
9,870
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002156TS50-THRFE4110392-410975251011
13,740
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002165TS50-THRFE4120392-4093100301212
12,950
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002174TS50-THRFE4130392-4100100301213
19,990
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002190TS50-THRFE4140392-4111100351214
21,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002199TS50-THRFE4160392-4112110401616
21,430
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002208TS50-THRFE4180392-4108110451618
31,370
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25002217TS50-THRFE4200392-4116130452020
33,950
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする