TRUSCO
スプリング蝶番(ステンレス)
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
鏡面バフ研磨仕上げ
取付け方法
木ねじ(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25004037
TSH-80C
16.0(2個使用時)
80
50
2.0
5.3
424-1778
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25004046
TSH-60C
9.0(2個使用時)
60
40
1.6
4.3
424-1777
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25004055
TSH-100C
20.0(2個使用時)
100
50
2.0
5.3
424-1779
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください