曜日別特売

まとめ買い 黄銅ワイヤー(エコノミータイプ)

まとめ買い 黄銅ワイヤー(エコノミータイプ) - TRUSCO

ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。
銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。
海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。

用途ワイヤカット放電加工に。材質銅、亜鉛公差±0.001質量(kg/巻)5内容量1箱(4巻)
注意
※使用済みボビンの回収は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25004064EWT020-TOKU416-55740.20
44,080
取扱い終了
25004080EWT025-TOKU416-55720.25
44,080
取扱い終了
代引不可
25004089EWT030-TOKU416-55730.30
44,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする