曜日別特売

パワーバンド

パワーバンド - 志村発條製作所パワーバンド - 志村発條製作所パワーバンド - 志村発條製作所
(5件のレビュー)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。

用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全80種類を絞り込む
寸法t(mm)
寸法B(mm)
内容量
80種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
寸法D(mm)
使用範囲
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24786477B-61個0.566.5-6.9(参考)(±0.25)67
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786486B-61袋(5個)0.566.5-6.9(参考)(±0.25)67
オープン
468
515(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786495B-61袋(10個)0.566.5-6.9(参考)(±0.25)67
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786504B-61袋(100個)0.566.5-6.9(参考)(±0.25)67
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786520B-71個0.46.87.6-8.2(参考)(±0.25)68.3
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786529B-71袋(5個)0.46.87.6-8.2(参考)(±0.25)68.3
オープン
468
515(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786538B-71袋(10個)0.46.87.6-8.2(参考)(±0.25)68.3
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786547B-71袋(100個)0.46.87.6-8.2(参考)(±0.25)68.3
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786556B-81個0.67.88.7-9.3(参考)(±0.25)69.5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786565B-81袋(5個)0.67.88.7-9.3(参考)(±0.25)69.5
オープン
468
515(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786574B-81袋(10個)0.67.88.7-9.3(参考)(±0.25)69.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
24786590B-81袋(100個)0.67.88.7-9.3(参考)(±0.25)69.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786599B-8.61個0.68.69.6-10.4(参考)(±0.25)810.6
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786608B-8.61袋(5個)0.68.69.6-10.4(参考)(±0.25)810.6
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786617B-8.61袋(10個)0.68.69.6-10.4(参考)(±0.25)810.6
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786626B-8.61袋(100個)0.68.69.6-10.4(参考)(±0.25)810.6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786635B-91個0.68.39.3-10.1(参考)(±0.25)810.3
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786644B-91袋(5個)0.68.39.3-10.1(参考)(±0.25)810.3
オープン
468
515(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786660B-91袋(10個)0.68.39.3-10.1(参考)(±0.25)810.3
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786669B-91袋(100個)0.68.39.3-10.1(参考)(±0.25)810.3
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
24786678B-9.41個0.69.410.3-11.1(参考)(±0.25)811.3
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786687B-9.41袋(5個)0.69.410.3-11.1(参考)(±0.25)811.3
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786696B-9.41袋(10個)0.69.410.3-11.1(参考)(±0.25)811.3
オープン
649
714(税込)
当日出荷
24786705B-9.41袋(100個)0.69.410.3-11.1(参考)(±0.25)811.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786714B-101個0.61011.1-11.8(参考)(±0.25)812.2
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786730B-101袋(5個)0.61011.1-11.8(参考)(±0.25)812.2
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786739B-101袋(10個)0.61011.1-11.8(参考)(±0.25)812.2
オープン
619
681(税込)
当日出荷
24786748B-101袋(100個)0.61011.1-11.8(参考)(±0.25)812.2
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786757B-10.51個0.710.511.6-12.5(参考)(±0.25)812.7
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786766B-10.51袋(5個)0.710.511.6-12.5(参考)(±0.25)812.7
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786775B-10.51袋(10個)0.710.511.6-12.5(参考)(±0.25)812.7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
24786784B-10.51袋(100個)0.710.511.6-12.5(参考)(±0.25)812.7
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786800B-111個0.71112.0-12.8(参考)(±0.25)813
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786809B-111袋(5個)0.71112.0-12.8(参考)(±0.25)813
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786818B-111袋(10個)0.71112.0-12.8(参考)(±0.25)813
オープン
679
747(税込)
当日出荷
24786827B-111袋(100個)0.71112.0-12.8(参考)(±0.25)813
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786836B-121個0.71213.1-14.0(参考)(±0.25)814.2
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786845B-121袋(5個)0.71213.1-14.0(参考)(±0.25)814.2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
24786854B-121袋(10個)0.71213.1-14.0(参考)(±0.25)814.2
オープン
679
747(税込)
当日出荷
24786870B-121袋(100個)0.71213.1-14.0(参考)(±0.25)814.2
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786879B-12.51個0.712.513.8-14.8(参考)(±0.25)815
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786888B-12.51袋(5個)0.712.513.8-14.8(参考)(±0.25)815
オープン
569
626(税込)
当日出荷
24786897B-12.51袋(10個)0.712.513.8-14.8(参考)(±0.25)815
オープン
739
813(税込)
当日出荷
24786906B-12.51袋(100個)0.712.513.8-14.8(参考)(±0.25)815
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786915B-12.71個0.612.714.0-15.0(参考)(±0.25)815.2
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
24786924B-12.71袋(5個)0.612.714.0-15.0(参考)(±0.25)815.2
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786940B-12.71袋(10個)0.612.714.0-15.0(参考)(±0.25)815.2
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786949B-12.71袋(100個)0.612.714.0-15.0(参考)(±0.25)815.2
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24786958B-131個0.81314.5-15.7(参考)(±0.25)1016
オープン
239
263(税込)
当日出荷
24786967B-131袋(5個)0.81314.5-15.7(参考)(±0.25)1016
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24786486
2025-08-07
用途: ブレーキフルード交換作業
製造業

シリコーンホースを留めるのに締め付けが良くピッタリサイズで液漏れ無し。 何回か最大寸法まで開いたがヘタることなく使用出来るがいい。安物は変形するし折れるし使い物にならない。

2025-04-22
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

ホース2本分=4個が必要でした。今回のニーズには、1個は予備と考えて5個セットはちょうど良くありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 24786967
2025-06-28
用途: 車のホース固定

最小最大の径が表示してあるので選びやすい。
純正は割高なので純正の径を測ってサイズ同等のものを購入。サイズが合えば問題なし。

対象商品 : 24786538
2023-11-11
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズのものがありました。早く届いて助かりました。

対象商品 : 24787159
2024-09-08
用途: ホースクランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し強めに締まると漏れが止まってたと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする