インスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ

インスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ - TRUSCOインスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ - TRUSCOインスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ - TRUSCOインスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ - TRUSCOインスリン注射針対応 耐突刺・耐切創手袋 サスケグリップ - TRUSCO

指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。
手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります
ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。

用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋としてトラスコ品番257-8173材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロンブラックサイズフリー規格EN388 2016機能耐突刺、耐切創全長(cm)25中指長(cm)8.5材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン手のひらまわり(cm)22色(手首部)ブラックゲージ数10耐切創性B内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983405SUSKTG
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする