TRUSCO
チューブ状蓄光マーカー
蓄光機能はJDクラスです。
塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。
付属の接続チューブを使用し、連結できます。
本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。
用途
屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。
付属品
接続用チューブ1個付
トラスコ品番
256-0420
材質
塩ビ系エラストマー(DOPフリー)
色
イエロー
長さ(m)
1
外径(Φmm)
5
発光色
蛍光グリーン
発光時間(時間)
最長10(JIS Z 9098規格に準拠)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985785
TGHF-1
¥
3,330
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください