曜日別特売

抗菌仕様 耐切創用インナー手袋

抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 - TRUSCO抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 - TRUSCO抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 - TRUSCO

サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。
抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。
インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。
繰り返し洗濯して使用できます。

用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24985837CUTIGA-M256-6725M23918
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985846CUTIGA-L256-6724L249.519
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする