中輝度蓄光式誘導標識

中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識 - TRUSCO

長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。

用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986257EGS1236-R336-0483120360非常口・右矢印
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24986266EGS1236-L336-0481120360非常口・左矢印
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24986275EGS1236-B336-0479120360非常口・両矢印
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986284EGS1236-N336-0480120360非常口
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24986300EGS1030-R336-0485100300非常口・右矢印
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24986309EGS1030-L336-0486100300非常口・左矢印
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24986318EGS1030-B336-0484100300非常口・両矢印
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする