曜日別特売

六角穴付ボルト用カバーキャップ

六角穴付ボルト用カバーキャップ - TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップ - TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップ - TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップ - TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップ - TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップ - TRUSCO
(1件のレビュー)

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。
指でかんたんに取り外しができます。

用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※簡単に取り外しされたくないカバーキャップをお求めの時は、【TRUSCO リセスインナー】シリーズをご検討ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ねじ
適合サイズ
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991437TSCP3-GY367-7757M3M34.5
750
569
626(税込)
当日出荷
24991446TSCP4-GY367-7754M4M46
800
599
659(税込)
当日出荷
24991455TSCP5-GY367-7759M5M57.5
830
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991464TSCP6-GY367-7752M6M69
900
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991480TSCP8-GY367-7755M8M812
980
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991489TSCP3-BK367-7756M3M34.5
750
569
626(税込)
当日出荷
24991498TSCP4-BK367-7760M4M46
800
599
659(税込)
当日出荷
24991507TSCP5-BK367-7758M5M57.5
830
629
692(税込)
当日出荷
24991516TSCP6-BK367-7762M6M69
900
679
747(税込)
当日出荷
24991525TSCP8-BK367-7751M8M812
980
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24991516
2024-11-05
用途: 化粧として
建設業・工事業

スッキリしました。
固定感も良いです。
サビ防止になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする