カシムラ
Φ200ミニキングライト ガードレール取付式(反射体:橙色 バンド式 Φ114.3)
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様
反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、取付バンド:2組(Φ114.3)
材質
反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:白塗装アルミ支柱、親子バンド:メッキ鋼板
質量(kg)
2.8
レンズ色
黄色
支柱径(Φmm)
114.3用
内容量
1個
関連資料:
図面(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24789654
MKLT-Ⅲ
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400