曜日別特売

車載用レスキューショベル バッグ付

車載用レスキューショベル バッグ付 - 金象印車載用レスキューショベル バッグ付 - 金象印
(1件のレビュー)

雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。
持ち運び出来るよう専用バッグ入り。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

用途除雪用携帯ショベル。付属品収納バッグ材質スチール寸法(mm)袋入り収納:240×920全長(mm)815質量(kg)1.26頭部長(mm)222頭部肩幅(mm)167内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790108#4167
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790108
2023-11-14
用途: 冬季の車両スタック救助
株式会社つうけん建設業・工事業

冬季の車両スタック救助用で購入。車載する大きさが結構コンパクトでいいのと、収納バッグがあるので車両に傷が付きにくいのがいいです。また収納バッグのおかげで使用した後の液だれ対策にもなります。結構スコップ自体がしっかりしているので、ありがちな携帯用スコップの弱さがないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする