ASK
ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。
頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途
除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質
頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
1000
質量(g)
980
柄長さ(mm)
590
頭部長(mm)
300
頭部幅(mm)
255
頭部肩幅(mm)
230
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790178
#18133
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください