ASK
ASK アルミスコップ#3 グラスファイバー柄
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。
角型に比較し多くの雪を処理することができます。
頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途
除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質
頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
1080
質量(g)
1140
柄長さ(mm)
740
頭部長(mm)
395
頭部幅(mm)
290
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790187
#18140
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください