アシックス
靴下POWERFUL(滑り止め付) ダーク引揃 先丸 ミドル丈 3足組 カラーアソート
糸からこだわった滑り止め付&高耐久設計(つま先かかと部分)のアシックス靴下です。
つま先部分の滑り止め付で、靴内のズレを抑制します。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
カラーアソート
機能
グリップ機能・高耐久設計
入数
3足
指タイプ
先丸
内容量
1束(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790537
481-402-25-00
24~26
25
オープン
取扱い終了
24790546
481-402-27-00
26~28
26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください