設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
| 防草シート 不織布製 | 幅(m) | 長さ(m) | 耐年数 | 厚み(mm) | 遮光率(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 防草シート 不織布製 5年耐久 | 1 | 50 | 5年 | 0.5 | 99%以上 | しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。 |
| 2 | ||||||
![]() 防草シート 不織布製 10年耐久 | 1 | 30 | 10年 | 0.8 | 99%以上 | 施工しやすさと強度のバランスが取れたポりエステル製不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。 |
| 2 | ||||||
![]() 防草シート不織布15年耐久 | 1 | 30 | 15年 | 1 | 99%以上 | 設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。 |
| 2 |
| 不織布に適応する商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | シート押さえ コの字型 Φ4X40 | 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 | シート押さえピン21cm ワッシャー付き | シート押さえ U字型 | 押さえ板 シート押さえU字型用 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24807215 | - | 18456586 | XA-350G2.0 | ![]() | ザバーン防草シート 350グリーン | グリーンフィールド | 1巻(30m) | ¥42,980 税込¥47,278 | ナショナルブランドの相当品です |
市販の 手頃な商品より 分厚く 織り方が 細かいので 隙間から 雑草が 生えにくいことを 感じ 心強いです