高速な画像周波数
25Hzの高速画像周波数により、パンニングや移動するターゲットの計測がスムーズに行えます。
ミニデザイン
小型で持ち運びに便利なミニシリーズ
正確な温度測定
20-100℃:±2℃の精度、100-350℃:±2%の精度で測定できます
スマートフォンアプリ
簡単な操作で画像を共有できます
高温アラーム
高温アラームを音声と振動でお知らせします
7種類のカラーパレット
目に見えない問題をより簡単に見つけることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、カラーバレット:ホワイトホット、ブラックホット、 レインボー、アイアンボウ、セピア、カラー、アイスファイアー、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、複合型、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:自動/手動質量(g)約26周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20~350測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合保護等級IP40検出器ピッチ:17μm解像度赤外線:160 × 120落下距離(m)1焦点距離(mm)3.2消費電力(mW)300モード画像:サーマル/フュージョン寸法(縦×横×高さ)(mm)15 ×54.1 ×27.5撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2フォーカスFocus Free動作温度(℃)15~35F値F1.1保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム-測定視野角(°)FOV:50×38スペクトル範囲7.5~14μm内容量1個