曜日別特売

RGBコントローラー

RGBコントローラー - マリンテック

マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
ワイヤレスタイプの次世代コントローラー
DC12~24V電圧に対応
最新PWMコントロール技術により安定した色を表現
出力120/240W(12V/24V)大容量に対応
20m先でのリモコン操作が可能
色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能

付属品本体・リモコン・取付ホルダー電圧(V)DC12~24使用電圧(V)DC12-24出力電流(A)10 各チャンネル:6出力容量DC12V:120W、DC24V:240W電池単4×3本操作距離約20m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792628DM-RGB 無線式
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする