曜日別特売

ワイヤレスパワーリレー

ワイヤレスパワーリレー - マリンテック

ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!
12~28V直流電源専用タイプ
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:銅製6mmボルト

用途船舶・自動車・その他用途に付属品リングつきリモコンコントローラー2個寸法(mm)W58×D65×H30取付本体取付:2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き電流容量(A)30到達距離(m)信号到達距離:約100動作電流(mA)13未満待機電流8mA未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-48内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792795WPR-30 DC12/24V
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする