PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト)

PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) - Pazdesign(パズデザイン)

前開きはトリプルバックル仕様。一体型プライヤーケース。メインのフロントポケットにはルアーケース(VS3010)が2個ずつ入る設計。システムボトルホルダー、背面ポケット内のインナーリンクポーチ、股ベルトを標準装備。

用途コンプリートシリーズからフィードバックした機能を配したコストパフォーマンスモデル。シンプルかつベーシックな作りでエントリーモデル、セカンドモデルとしてもオススメ。付属品ボトルホルダー、股ベルト標準装備材質浮力体:PEフォーム混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24796539SLV-027 ブラックホワイトブラックホワイト
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24796548SLV-027 ブラックイエローブラックイエロー
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24796557SLV-027 ガンメタホワイトガンメタホワイト
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24796566SLV-027 ガンメタブラックガンメタブラック
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする