Pazdesign(パズデザイン)
PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト)
プライヤーホルダー、ビルトイン式ドリンクホルダー、レスキューホイッスル、股ベルト標準装備。
用途
コンプリートⅣ+の機能をフィードバックさせたミドルクラスモデル!!
材質
浮力材:前面部:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)/背面部:PEフォーム
質量(kg)
約1.45
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24796575
SLV-035 ブラックホワイト
ブラックホワイト
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24796584
SLV-035 ブラックグリーン
ブラックグリーン
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください