PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト)

PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)PSL All ROUND VEST(PSLオールラウンドベスト) - Pazdesign(パズデザイン)

ビーズフロート浮力体やウエストインナーベルトなどコンプリートⅣ+の心臓部的な機能をフィードバックさせながら、本体生地や装備品を見直しコストダウンを図ったミドルクラスモデルです。プライヤーホルダー、ビルトイン式ドリンクホルダー、レスキューホイッスル、股ベルト標準装備。

用途コンプリートⅣ+の機能をフィードバックさせたミドルクラスモデル!!材質浮力材:前面部:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)/背面部:PEフォーム質量(kg)約1.45ガンメタサイズフリー混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24796600SLV-035 ガンメタ
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする