究極の空調付きベストセット20203 シルバー ブラシレスファン・モバイルバッテリー付

究極の空調付きベストセット20203 シルバー ブラシレスファン・モバイルバッテリー付 - STATUSUNI(ステータスユニ)

すべてが揃う究極の空調付きベストセット!付属の日本製保冷剤がフレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できる空調付きベスト。
素材は風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様。
バッテリーは安心安全のPSEマーク認証された日本メーカー製。
ファンの駆動モーターにはドローンにも採用される高効率・省エネの強力なブラシレスモーター採用で薄型化・風量アップ!国産の保冷剤を持ち運ぶ保冷ボックスと、それらを丸ごと入れて運べる現場バックが付属した究極のセットです。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調ベスト(ウェア1着、USB黒色ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)、国産保冷剤2個、国産保冷ボックス(発泡スチロール)、現場バッグシルバー混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
※使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。
※シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2479744020203N、0930、0999S1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2479744920203N、0930、0999M10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2479745820203N、0930、0999L1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2479746720203N、0930、0999LL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2479747620203N、0930、09993L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2479748520203N、0930、09994L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2479749420203N、0930、09995L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする