空調付きベスト 2020X(ウェアのみ)ポリエステル100%

空調付きベスト 2020X(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)

空調ウェア専用に開発した風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2479842020201NネイビーS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2479842920201NネイビーM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2479843820201NネイビーL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2479844720201NネイビーLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2479845620201Nネイビー3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2479846520201Nネイビー4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2479847420201Nネイビー5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
2479849020203NシルバーS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2479849920203NシルバーM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2479850820203NシルバーL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2479851720203NシルバーLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2479852620203Nシルバー3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2479853520203Nシルバー4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2479854420203Nシルバー5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
2479856020204NアーミーグリーンS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2479856920204NアーミーグリーンM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2479857820204NアーミーグリーンL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2479858720204NアーミーグリーンLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2479859620204Nアーミーグリーン3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2479860520204Nアーミーグリーン4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2479861420204Nアーミーグリーン5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする