空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100%

空調半袖ブルゾン 2030X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ)

風を逃がさない高密度ポリエステル100%を採用したユニセックス仕様の空調半袖ブルゾンです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
現場ではより効果を高める長袖コンプレッション(別売20016)との組み合わせが人気です。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調半袖ブルゾン:1着 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24799820 20301 ネイビー S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799829 20301 ネイビー M 109 42.5 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799838 20301 ネイビー L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799847 20301 ネイビー LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799856 20301 ネイビー 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799865 20301 ネイビー 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799874 20301 ネイビー 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799890 20303 シルバー S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799899 20303 シルバー M 109 42.5 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799908 20303 シルバー L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799917 20303 シルバー LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799926 20303 シルバー 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799935 20303 シルバー 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799944 20303 シルバー 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799960 20304 アーミーグリーン S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799969 20304 アーミーグリーン M 109 42.5 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799978 20304 アーミーグリーン L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799987 20304 アーミーグリーン LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24799996 20304 アーミーグリーン 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24800005 20304 アーミーグリーン 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24800014 20304 アーミーグリーン 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする