空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100%

空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト 20371(ウェアのみ)ポリエステル100% - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

高輝度な布反射材を採用し、警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維ネイビー混率(%)ポリエステル100機能高輝度反射材内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4472666820371【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)LL11745.569
オープン4,580
3,390
アウトレット
3,729(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
2480003020371-S1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2480003920371-M10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2480004820371-L1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2480005720371-LL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2480006620371-3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2480007520371-4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2480008420371-5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24800084
2024-09-22
用途: 大型トラックの積荷の積み卸し

空調服と反射ベストが一体になっていて空調服を反射ベストが押さえ付けずに綺麗に膨らんでより涼しくなる事を願って購入したが、【生地が空気を透すので全然ダメ(笑)】生地の織り目から空気が漏れるので膨らまないし襟口や袖口から吹き出す空気量が少なく【全く涼しくないです】もはやゴミ。返品したいレベルで使い物にならない(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする