NASTA(ナスタ)
室名札 ステンレス製
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質
パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
内容量
1枚
注意
※取付ねじ・プラグは付属しておりません(取付参考ねじ/皿タッピンねじ(SUS)呼び3.5×16 )
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24805097
KS-N51S
ステンカラー
130×25
ヘアーラインクリア塗装
¥
2,100
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
24805106
KS-N51S-BK
ブラック
130×25
アクリル焼付塗装
¥
2,100
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
24805115
KS-N51S-W
ホワイト
130×25
アクリル焼付塗装
¥
2,100
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24805124
KS-N52S
ステンカラー
130×65
ヘアーラインクリア塗装
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
24805140
KS-N52S-BK
ブラック
130×65
アクリル焼付塗装
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
24805149
KS-N52S-W
ホワイト
130×65
アクリル焼付塗装
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください