ポールガイシ

ポールガイシ - アポロ
(2件のレビュー)

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。

用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25内容量1個
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※電気柵作動中は絶対に触らないで下さい。
※雑草や樹木などが線に触れていると漏電してしまい 効果が発揮できませんので 定期的な草刈りなどのメンテナンスが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807380-
オープン
86
95(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 設備修理

某社のポールガイシが入手困難になったので、本品に切り換えました。
ポール径の対応範囲が広く、取付確度が0°/45°/90°の3段階あるのも良いですね。
金属製ポールの部分には絶対必要な碍子です。
黒モールドなので、ワイヤをクリップする切込みの位置が判りにくいので、敷設の際はそこだけ注意してください。

対象商品 : 24807380
2024-08-08
用途: 防獣用電気柵に設置

電気ワイヤーの取り回しいいです。高さ、間隔も自在に設定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする