三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ - ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ - ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ - ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ - ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ - ダイヤトレンド

AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。
ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。
急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ

ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819596DIFC-FSB3B
オープン
67,900
74,690(税込)
当日出荷
24819605DIFC-FSB3B(GOT)
オープン
80,600
88,660(税込)
当日出荷
24819614DIFC-FSB3B(S75)
オープン
74,800
82,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819630DIFC-FSB3B(S75)(GOT)
オープン
87,500
96,250(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする