ニコルソン
平ヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
仕様
【目の切り方】複目
形状
平 (HAND)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25009795
HI15003N
108-1292
細目(SMOOTH)
150
細目
15
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25009804
HI20002N
108-1871
中目(SECOND)
200
中目
20
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25009829
HI25002N
108-1262
中目(SECOND)
250
中目
24.5
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
25009820
HI25001N
108-1882
荒目(BASTARD)
250
荒目
24.5
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください