トグルクランプ 横押し型

トグルクランプ 横押し型 - ベッセイ

ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。
ストローク調整が簡単に出来ます。
人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。

用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010380STC-IHH25
9,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする