RUKO
スパイラルステップドリル(4枚刃)
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。
先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。
RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途
被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)
シャンク
三面取
材質
ハイス
色
パープル
段幅(mm)
10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表面処理
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010398
101082P
1本
ルナテックコーティング(チタンアルミニウムコーティング)
161-0596
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010407
101083P
1本
ルナテックコーティング
161-0598
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
25010416
101084P
1本
ルナテックコーティング
161-0599
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010425
101087PRO
1セット
ルナテックコーティング
161-0600
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください