アジャスターケース”クアドロパック(QP)”

アジャスターケース”クアドロパック(QP)” - rose

長さ調整が可能なケースです。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。

用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル収納本数(本)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
有効径(Φmm)
長さ外寸(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010818QP78x080369-819380~120789083
1,428
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010827QP78x120367-7596120~2007813083
1,508
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010836QP78x220367-7602220~3507822583
1,722
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25010845QP93x080367-7594220~350939598
1,826
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010854QP93x120367-759280~1209313598
1,944
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
25010870QP93x200367-7598200~3509321598
2,112
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010879QP93x280367-7599280~4509328498
2,160
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010994QP20x350367-7595350~6202035323
394
259
285(税込)
当日出荷
25011010QP26x350367-7593350~6202635329
426
279
307(税込)
当日出荷
25011019QP32x350367-7601350~6203235335
516
339
373(税込)
当日出荷
25011028QP35x350367-7600350~6203535339
552
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする