KETER
樹脂製物置”エクセレンス” BASEタイプ
用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。
組立も簡単で手軽に利用できます。
組立時間の目安は約10分/二人です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ベージュ
トラスコ品番
206-3184
高さ(mm)
970
奥行(mm)
450
間口(mm)
650
耐荷重(kg)
30
棚板数(枚)
2
床面積(m
2
)
0.29
有効内寸法・間口(mm)
565
有効内寸法・奥行(mm)
393
有効内寸法・高さ(mm)
783
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011308
9709000031312
650
450
970
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください