Wichard
クイックリリーススナップシャックル スイベル
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。
簡単に開閉できます。
用途
シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質
硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011326
2673
206-4054
70
11
880
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
25011335
2674
206-4055
80
12
1280
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011344
2675
206-4056
90
13.5
1600
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください